Referenties
Iscar:TCMT 110204T IB50
Rubix:2099006836
Fabrikant:5700444

Productdetails : ISCAR WIJSSELPLAAT WPL TCMT 110204T IB50
Iscar TCMT 110204T IB50 is een driezijdig positief wisselplaatje met PCBN-snijkant voor afwerking van gehard staal en gietijzer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type plaatje | tcmt 110204t |
| Schakering | ib50 |
| Lengte zijkant | 11 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 110204 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,70 excl. BTW
/ stuk
€ 87,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen