FACOM PRECISIEWINKELHAAK MET AANSLAG 819.150CLO KLASSE 0
819.CLO - Precisiewinkelhaken met aanslag - Klasse 0
Zie technische informatieReferenties
Facom:819.150CLO
Rubix:10102927
EAN:3148512052043


Technische samenvatting
| Type | precisievierkantjes met roestvrij stalen kapje - calss 0 |
|---|
Productdetails : FACOM PRECISIEWINKELHAAK MET AANSLAG 819.150CLO KLASSE 0
De FACOM 819.CLO precisiehaak met aanslag is ontworpen voor de meest veeleisende dimensionale controles. Deze haak is volledig vervaardigd uit roestvast staal en garandeert een uiterst nauwkeurige hoek van 90° voor het controleren van haaksheid in de werkplaats of in de metrologie.
Kenmerken:
Deze precisiehaak is uitgevoerd in roestvast staal om corrosiebestendig te zijn en haar geometrische eigenschappen langdurig te behouden. De uitvoering met aanslag zorgt voor een stabiele basis en een betrouwbare ondersteuning op referentievlakken. De buitenranden en de vlakke meetvlakken zijn geslepen om vlakheid en haaksheid tijdens de controle te garanderen. Elke haak wordt gecontroleerd volgens de normen van klasse 0, wat een constante precisie verzekert, ook in industriële omgevingen. Er zijn meerdere uitvoeringen beschikbaar om zich aan te passen aan verschillende werkstukafmetingen en bewerkingsconfiguraties.
Specificaties:
• Seriereferentie: 819.CLO
• Materiaal: roestvast staal
• Nauwkeurigheid: ± 5 + h/50 µm (h = hoogte in mm)
• Hoek: 90 graden (π/2 radialen)
• Tolerantieklasse: klasse 0
• Beschikbare modellen (hoogte × breedte):
75 × 50 mm, 100 × 70 mm, 150 × 100 mm, 200 × 130 mm, 300 × 200 mm
Normen:
• Conform DIN 875, Duitse norm die de maximale toleranties voor haaksheid specificeert (toelaatbare afwijking tussen twee verondersteld loodrechte vlakken van 90°).
• Voldoet aan NF E 11-103, Franse norm die de dimensionale en kwalitatieve kenmerken vastlegt van stalen meet- en controlehaken voor metrologie.
Kenmerken:
Deze precisiehaak is uitgevoerd in roestvast staal om corrosiebestendig te zijn en haar geometrische eigenschappen langdurig te behouden. De uitvoering met aanslag zorgt voor een stabiele basis en een betrouwbare ondersteuning op referentievlakken. De buitenranden en de vlakke meetvlakken zijn geslepen om vlakheid en haaksheid tijdens de controle te garanderen. Elke haak wordt gecontroleerd volgens de normen van klasse 0, wat een constante precisie verzekert, ook in industriële omgevingen. Er zijn meerdere uitvoeringen beschikbaar om zich aan te passen aan verschillende werkstukafmetingen en bewerkingsconfiguraties.
Specificaties:
• Seriereferentie: 819.CLO
• Materiaal: roestvast staal
• Nauwkeurigheid: ± 5 + h/50 µm (h = hoogte in mm)
• Hoek: 90 graden (π/2 radialen)
• Tolerantieklasse: klasse 0
• Beschikbare modellen (hoogte × breedte):
75 × 50 mm, 100 × 70 mm, 150 × 100 mm, 200 × 130 mm, 300 × 200 mm
Normen:
• Conform DIN 875, Duitse norm die de maximale toleranties voor haaksheid specificeert (toelaatbare afwijking tussen twee verondersteld loodrechte vlakken van 90°).
• Voldoet aan NF E 11-103, Franse norm die de dimensionale en kwalitatieve kenmerken vastlegt van stalen meet- en controlehaken voor metrologie.
Sterke punten
• Dimensionale stabiliteit dankzij de uitvoering in roestvast staal
• Zeer nauwkeurige controle van rechte hoeken in overeenstemming met klasse 0
• Geslepen oppervlakken voor optimale vlakheid en herhaalbaarheid van metingen
• Uitvoering met aanslag voor een stabiele en betrouwbare positionering op te controleren onderdelen
• Zeer nauwkeurige controle van rechte hoeken in overeenstemming met klasse 0
• Geslepen oppervlakken voor optimale vlakheid en herhaalbaarheid van metingen
• Uitvoering met aanslag voor een stabiele en betrouwbare positionering op te controleren onderdelen
Toepassingen
Deze precisiehaak wordt gebruikt in werkplaatsen voor mechanica, onderhoud en productie voor dimensionale controle- en uitlijnwerkzaamheden. Deze haak is geschikt voor metrologieposten, controlebanken en productieomgevingen waar de nauwkeurigheid van rechte hoeken essentieel is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 511 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 170x115x40 mm |
| Gewicht verpakking | 511 g |
| Type | precisievierkantjes met roestvrij stalen kapje - calss 0 |
| Nauwkeurigheid | ± 5 + h/50 µm |
| Beenlengte | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 207,96 excl. BTW
/ stuk
€ 251,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen