Referenties
Sandvik Coromant:CNGG 12 04 12-SGF S205
Rubix:A0460001
Fabrikant:8003601
EAN:7323225712774


Technische samenvatting
| Type plaatje | iso draaiplateau-wisselplaat (t-max® p) cngg 12 04 12-sgf |
|---|---|
| Schakering | s205 |
Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT CNGG 12 04 12-SGF S205
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | iso draaiplateau-wisselplaat (t-max® p) cngg 12 04 12-sgf |
| Schakering | s205 |
| Lengte zijkant | 8,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 254,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 307,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen