Referenties
Sandvik Coromant:WNMG 08 04 08-MF S205
Rubix:A0459586
Fabrikant:8003580
EAN:7323225712569


Technische samenvatting
| Type plaatje | trigon 80° negatieve wisselplaat (w-stijl), t‑max® p |
|---|---|
| Schakering | mf chipbreaker; s205 |
Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT WNMG 08 04 08-MF S205
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | trigon 80° negatieve wisselplaat (w-stijl), t‑max® p |
| Schakering | mf chipbreaker; s205 |
| Lengte zijkant | 7,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,79 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 223,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 270,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen