Referenties
Sandvik Coromant:WNMG 08 04 12-XMR 4415
Rubix:A0459576
Fabrikant:8021325
EAN:7323225796736

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT WNMG 08 04 12-XMR 4415
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | wnmg 08 04 12-xmr |
| Schakering | 4415 |
| Lengte zijkant | 7,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 220,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 266,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen