ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. DNMG 110412-M3M IC6015 5510254
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 110412-M3M IC6015
Rubix:A0511030
Fabrikant:5510254

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje (indexeerbaar ruitvormig dnmg, 55°) |
|---|---|
| Schakering | ic6015 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. DNMG 110412-M3M IC6015 5510254
Iscar DNMG 110412-M3M IC6015 is een dubbelzijdig 55° ruitvormig draaiwisselplaatje voor RVS en laag-koolstofstaal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje (indexeerbaar ruitvormig dnmg, 55°) |
| Schakering | ic6015 |
| Lengte zijkant | 11,63 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 173,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 209,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen