ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. WNMG 080404-PP IC807 5508273
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 080404-PP IC807
Rubix:A0510190
Fabrikant:5508273

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg. wnmg 080404-pp |
|---|---|
| Schakering | ic807 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. WNMG 080404-PP IC807 5508273
Dubbelzijdige negatieve WNMG 080404-PP draaiwisselplaat van hardmetaal met TiAlN+TiN coating. Grade IC807 voor het bewerken van zeer ductiele materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg. wnmg 080404-pp |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 198,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen