Referenties
Sandvik Coromant:SCMT 38 09 32-XL 4425
Rubix:A0453278
Fabrikant:8019517
EAN:7323225784061


Technische samenvatting
| Type plaatje | wisselplaat (iso s-vierkant) voor coroturn® 107 |
|---|---|
| Schakering | 4425 |
Productdetails : COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT SCMT 38 09 32-XL 4425
Draaibladjes voor CoroTurn® 107
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Type plaatje | wisselplaat (iso s-vierkant) voor coroturn® 107 |
| Schakering | 4425 |
| Lengte zijkant | 38 mm |
| Dikte | 9,525 mm |
| Radius | 3,175 mm |
| Insertmaat | 38,1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 799,50 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 967,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen