Referenties
Iscar:CCMT 120408-SM IC907
Rubix:20791076
Fabrikant:5505715

Technische samenvatting
| Type plaatje | eenzijdige positieve draaikarbide wisselplaat |
|---|---|
| Schakering | ic907 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT CCMT 120408-SM IC907 5505715
ISCAR CCMT 120408-SM IC907 is een eenzijdige positieve draaikarbide wisselplaat met SM chipbreaker. Geschikt voor semi-finishing en finishing van zachte materialen en exotische legeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | eenzijdige positieve draaikarbide wisselplaat |
| Schakering | ic907 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 170,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 206,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen