Referenties
Sandvik Coromant:CNMM 12 04 08-WR 4425
Rubix:A0459939
Fabrikant:8019392
EAN:7323225783552


Technische samenvatting
| Type plaatje | coromant iso draaiwisselplaat cnmm (negatieve rhombische 80°) voor draaien |
|---|---|
| Schakering | 4425 (t‑max® p) |
Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT CNMM 12 04 08-WR 4425
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | coromant iso draaiwisselplaat cnmm (negatieve rhombische 80°) voor draaien |
| Schakering | 4425 (t‑max® p) |
| Lengte zijkant | 12,0959 mm |
| Dikte | 4,7625 mm |
| Radius | 0,7938 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 230,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 279,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen