Referenties
Sandvik Coromant:QD-NL-0800-0008-GM 4425
Rubix:A0197309
Fabrikant:7861033
EAN:7323225049900


Technische samenvatting
| Type plaatje | steekwisselplaat |
|---|---|
| Groefbreedte | 8 mm |
| Schakering | 4425 |
Productdetails : COROMANT COROCUT QD STEEKWISSELPLAAT QD-NL-0800-0008-GM 4425
CoroCut® QD, groefwisselplaat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | steekwisselplaat |
| Groefbreedte | 8 mm |
| Schakering | 4425 |
| Radius | 0,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 347,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 420,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen