COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT CNMG 12 04 04-MF 4425

Wisselplaat

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:CNMG 12 04 04-MF 4425
Rubix:A0459997
Fabrikant:8019601
EAN:7323225785006
COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT CNMG 12 04 04-MF 4425

Technische samenvatting

Type plaatjedraaiwisselplaat (t-max® p) met cnmg 12 04 04-mf geometrie
Schakering4425
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT CNMG 12 04 04-MF 4425


T-Max® P, wisselplaat voor draaien

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjedraaiwisselplaat (t-max® p) met cnmg 12 04 04-mf geometrie
Schakering4425
Lengte zijkant12,5 mm
Dikte4,76 mm
Radius0,4 mm
Insertmaat12,7 mm
€ 200,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 242,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen