Referenties
Sandvik Coromant:DNMG 15 04 08-QM S205
Rubix:A0459822
Fabrikant:8003550
EAN:7323225712262

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT DNMG 15 04 08-QM S205
T-Max® P, wisselplaat voor het draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | s205 |
| Type plaatje | t-max® p — draaiwisselplaat d-style (ruit 55°), type dnmg, spaanafbreker qm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
| Bekleding | cvd ticn + al2o3 + tin |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 256,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 310,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen