COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT CNMG 16 06 12-PMC 4425

Wisselplaat

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:CNMG 16 06 12-PMC 4425
Rubix:A0459964
Fabrikant:8019380
EAN:7323225783439
COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT CNMG 16 06 12-PMC 4425

Technische samenvatting

Type plaatjet-max® p wisselplaat voor draaien (iso: cnmg 16 06 12)
Schakeringpmc 4425 (ticn+al2o3+tin)
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT CNMG 16 06 12-PMC 4425


T-Max® P, wisselplaat voor draaien

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjet-max® p wisselplaat voor draaien (iso: cnmg 16 06 12)
Schakeringpmc 4425 (ticn+al2o3+tin)
Lengte zijkant14,9 mm
Dikte6,35 mm
Radius1,2 mm
Insertmaat12,7 mm
€ 316,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 383,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen