Referenties
Sandvik Coromant:WNMG 08 04 12-PR 4335
Rubix:A0460579
Fabrikant:7080893
EAN:7323221187200

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT WNMG 08 04 12-PR 4335
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | wnmg wisselplaat voor draaien |
| Schakering | pr |
| Lengte zijkant | 7,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 213,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 258,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen