Referenties
Sandvik Coromant:DPMT 11 T3 08-PM 4415
Rubix:A0453325
Fabrikant:8020997
EAN:7323225794671

Productdetails : COROMANT COROTURN 111 DRAAIWISSELPL. DPMT 11 T3 08-PM 4415
Wisselplaten CoroTurn® 111 voor het draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | 4415 |
| Type plaatje | ruit 55° |
| Dikte | 3,9688 mm |
| Insertmaat | 9,525 mm |
| Bekleding | ticn + al2o3 + tin (cvd) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 187,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 227,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
