COROMANT T-MAX DRAAIWISSELPLAAT RCGX090700T01020 6230

Wisselplaat

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:RCGX090700T01020 6230
Rubix:A0460272
Fabrikant:7413939
EAN:7323222387197
COROMANT T-MAX DRAAIWISSELPLAAT RCGX090700T01020 6230

Technische samenvatting

Productdetails : COROMANT T-MAX DRAAIWISSELPLAAT RCGX090700T01020 6230


De T-Max® wisselplaat van Sandvik Coromant is ontworpen voor voorbewerking met een eis aan oppervlaktekwaliteit. Hij is geschikt voor materialen van ISO-klasse S, wat overeenkomt met refractaire superlegeringen en titanium. De wisselplaat zorgt voor nauwkeurig en efficiënt snijden dankzij zijn hardmetaal (CA) van kwaliteit 6230. De ronde vorm met twee snijkanten biedt een lange levensduur en geoptimaliseerde stabiliteit bij draaitoepassingen. Met een hoofdvrijhoek van 7° en een neusradius van 4,7625 mm levert deze wisselplaat betrouwbare prestaties onder veeleisende snijomstandigheden.

Specificaties :
- Snedediepte (0,5 - 2,4) : 1,4 mm
- Voeding per omwenteling (0,08 - 0,24) : 0,16 mm/r
- Effectieve snijkanthoogte (0,06 - 0,17) : 0,11 mm/r
- Snijsnelheid (340 - 310) : 340 m/min
- Materiaalclassificatie : S : refractaire superlegeringen en titanium
- Diameter van de ingeschreven cirkel : 9,525 mm
- Neusradius : 4,7625 mm
- Breedte van de afschuining van het snijvlak : 0,1 mm
- Afschuinhoek van het snijvlak : 20°
- Snijhoek van de wisselplaat : 0°
- Richting : neutraal
- Kwaliteit : 6230
- Substraat : CA
- Dikte van de wisselplaat : 7,9375 mm
- Hoofdvrijhoek : 7°
- Gewicht : 0,004 kg
- Plaats van de wisselplaat : 09
- Dimensionale code van de wisselplaatzetting (imperiale eenheden) : 3/8.

Merkinformatie :
Sandvik Coromant is een wereldleider in snijgereedschappen en geavanceerde bewerkingsoplossingen. Sinds de oprichting in 1942 ontwerpt het merk innovatieve producten en levert diensten gericht op het maximaliseren van de productiviteit van industriële bedrijven. Met strenge kwaliteitsnormen en een sterk engagement voor duurzaamheid blijft Sandvik Coromant een onmisbare partner voor bewerkingsprofessionals.

Sterke punten

- Ontwerp geoptimaliseerd voor voorbewerking met hoge afwerkingskwaliteit ;
- Hoge stabiliteit en precisie dankzij de ronde vorm en de neutrale snijhoek ;
- Hardmetaal (CA) van kwaliteit 6230 voor een verlengde levensduur ;
- Geschikt voor toepassingen op ISO S-materialen: refractaire superlegeringen en titanium ;
- Uitstekende slijtvastheid en weerstand tegen thermische schokken, waardoor stilstand en gereedschapskosten worden verminderd ;
- Kan worden gebruikt met verschillende voedingen en snededieptes voor grotere flexibiliteit.

Toepassingen

Deze T-Max® wisselplaat is ideaal voor voorbewerkingen waarbij oppervlakteafwerking vereist is, met name op ISO S-materialen zoals superlegeringen en titaniumlegeringen. Ze wordt toegepast in industriële omgevingen waar precisie en duurzaamheid essentieel zijn, zoals de luchtvaart, de energiesector en de productie van complexe mechanische onderdelen. Geschikt voor CNC-machines en conventionele draaibanken, maakt ze efficiënte snedes mogelijk terwijl een uitstekende oppervlaktekwaliteit behouden blijft.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Schakering6230
Type plaatjet-max®, wisselplaat voor draaiwerk (rcgx, ronde vorm r)
Dikte7,9375 mm
Insertmaat9,525 mm
Bekledingniet gecoat
€ 602,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 728,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen