COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT TNMU 16 04 12-WM 4415

Wisselplaat

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:TNMU 16 04 12-WM 4415
Rubix:A0459612
Fabrikant:8021317
EAN:7323225796651
COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT TNMU 16 04 12-WM 4415

Technische samenvatting

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT TNMU 16 04 12-WM 4415


T-Max® P, wisselplaat voor het draaien

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Schakering4415
Type plaatjenegatieve wisselplaat voor het draaien, driehoekig (vorm t), wisselplaat met afwerkingssnijkant en spanenbreker wm (wiper edge : ja).
Dikte4,7625 mm
Insertmaat9,525 mm
Bekledingticn+al2o3+tin (cvd)
€ 204,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 246,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen