Referenties
Sandvik Coromant:WNMU 08 04 12-WM 4425
Rubix:A0459570
Fabrikant:8019703
EAN:7323225785921


Technische samenvatting
| Type plaatje | coromant iso draaiwisselplaat |
|---|---|
| Schakering | t-max® p 4425 |
Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT WNMU 08 04 12-WM 4425
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | coromant iso draaiwisselplaat |
| Schakering | t-max® p 4425 |
| Lengte zijkant | 7,49 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,19 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 253,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 307,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen