Referenties
Sandvik Coromant:QI-NE-0239-0002-GF 1145
Rubix:A0437004
Fabrikant:7937575
EAN:7323225414128


Technische samenvatting
| Type plaatje | corocut® qi wisselplaat (groefbewerking/groefsteken) |
|---|---|
| Groefbreedte | 2,39 mm |
| Schakering | 1145 |
Productdetails : COROMANT COROCUT QI WPL GROEFSTEKEN QI-NE-0239-0002-GF 1145
CoroCut® QI, wisselplaten voor groefbewerking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Type plaatje | corocut® qi wisselplaat (groefbewerking/groefsteken) |
| Groefbreedte | 2,39 mm |
| Schakering | 1145 |
| Radius | 0,2 mm |
| Zaagdiepte | 2,75 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,70 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 129,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen