Referenties
Sandvik Coromant:DNMX 15 06 16-WM 4415
Rubix:A0459223
Fabrikant:7859287
EAN:7323225038287

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT DNMX 15 06 16-WM 4415
T-Max® P, wisselplaat voor het draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | 4415 |
| Type plaatje | ruitvormige wisselplaat 55° (type d) |
| Dikte | 6,35 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
| Bekleding | ticn+al2o3+tin |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 316,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 383,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen