Referenties
Sandvik Coromant:CP-B1208D-M5W 4425
Rubix:A0452787
Fabrikant:8180204
EAN:7323226479188

Productdetails : COROMANT COROTURN PRIME DRAAIWISSELPL. CP-B1208D-M5W 4425
CoroTurn® Prime, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Schakering | 4425 |
| Type plaatje | wisselplaat voor draaien type b |
| Dikte | 6 mm |
| Insertmaat | 12 mm |
| Bekleding | cvd ticn+al2o3+tin |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 218,25 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 264,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
