Referenties
Sandvik Coromant:SNMM 12 04 16-QR 4335
Rubix:A0460169
Fabrikant:7081033
EAN:7323221188443

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMM 12 04 16-QR 4335
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat (snmm) |
| Schakering | qr |
| Lengte zijkant | 12,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,58 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 194,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 234,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen