Referenties
Sandvik Coromant:SNMG 15 06 12-PM 4335
Rubix:A0460203
Fabrikant:7080844
EAN:7323221186715

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 15 06 12-PM 4335
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat |
| Schakering | 4335 |
| Lengte zijkant | 15 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 15,88 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 306,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 371,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen