Referenties
Sandvik Coromant:SCMT 12 04 04-MM 2220
Rubix:A0453732
Fabrikant:7231406
EAN:7323221714062

Productdetails : COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT SCMT 12 04 04-MM 2220
CoroTurn® 107, draaiblad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | scmt 12 04 04-mm |
| Schakering | 2220 |
| Lengte zijkant | 12,3 mm |
| Dikte | 4,7625 mm |
| Radius | 0,3969 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 212,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 257,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen