COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 15 06 08-PR 4425

Wisselplaat

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:SNMG 15 06 08-PR 4425
Rubix:A0459180
Fabrikant:7860754
EAN:7323225047227
COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 15 06 08-PR 4425

Technische samenvatting

Type plaatjewisselplaat snmg (vierkant 90°)
Schakeringpr (ruwverspaning / chipbreaker pr)
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 15 06 08-PR 4425


T-Max® P, wisselplaat voor draaien

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjewisselplaat snmg (vierkant 90°)
Schakeringpr (ruwverspaning / chipbreaker pr)
Lengte zijkant15,875 mm
Dikte6,35 mm
Radius0,7938 mm
Insertmaat15 mm
€ 316,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 383,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen