COROMANT ISO WISSELPLAAT NEGATIEF WNMG 06 04 12-PR 4405

Wisselplaat

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:WNMG 06 04 12-PR 4405
Rubix:A0514928
Fabrikant:8322679
EAN:7323227074849
COROMANT ISO WISSELPLAAT NEGATIEF WNMG 06 04 12-PR 4405

Technische samenvatting

Type plaatjenegatief wisselplaat (wnmg)
Schakering4405
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT ISO WISSELPLAAT NEGATIEF WNMG 06 04 12-PR 4405


T-Max® P, wisselplaat voor draaien

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjenegatief wisselplaat (wnmg)
Schakering4405
Lengte zijkant5,3 mm
Dikte4,76 mm
Radius1,2 mm
Insertmaat9,52 mm
€ 175,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 212,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen