Referenties
Sandvik Coromant:SNMG 12 04 12-QM 2220
Rubix:A0460212
Fabrikant:7231421
EAN:7323221714215


Technische samenvatting
| Type plaatje | t-max® p draaiplaat wisselplaat (snmg 12 04 12-qm) |
|---|---|
| Schakering | medium qm 2220 |
Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 12 04 12-QM 2220
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | t-max® p draaiplaat wisselplaat (snmg 12 04 12-qm) |
| Schakering | medium qm 2220 |
| Lengte zijkant | 11,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 197,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 238,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen