Referenties
Sandvik Coromant:SNMG 12 04 08-QM 4335
Rubix:A0166591
Fabrikant:7080912
EAN:7323221187392

Productdetails : COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT SNMG 12 04 08-QM 4335
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat |
| Schakering | qm |
| Lengte zijkant | 12,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 194,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 234,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen