COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 25 09 24-MR 4335

Wisselplaat

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:SNMG 25 09 24-MR 4335
Rubix:A0460175
Fabrikant:7123832
EAN:7323221324827
COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 25 09 24-MR 4335

Technische samenvatting

Type plaatjesnmg 25 09 24 wisselplaat (t-max® p)
Schakeringmr
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 25 09 24-MR 4335


T-Max® P, wisselplaat voor draaien

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Type plaatjesnmg 25 09 24 wisselplaat (t-max® p)
Schakeringmr
Lengte zijkant23,4 mm
Dikte9,52 mm
Radius2,4 mm
Insertmaat25,4 mm
€ 442,80 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 535,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen