Referenties
Sandvik Coromant:SNMG 25 07 24-PR 4335
Rubix:A0166575
Fabrikant:7081115
EAN:7323221189037
Productdetails : COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT SNMG 25 07 24-PR 4335
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Dikte | 7,94 mm |
| Radius | 2,4 mm |
| Insertmaat | 25,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 393,20 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 475,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen