ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG TNMG 160404-GN IC5005 5550459
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:TNMG 160404-GN IC5005
Rubix:A0510618
Fabrikant:5550459

Technische samenvatting
| Type plaatje | iso negatief driehoekige draaiplaat (tnmg) |
|---|---|
| Schakering | ic5005 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG TNMG 160404-GN IC5005 5550459
Iscar TNMG 160404-GN IC5005 is een ISO negatieve, dubbelzijdige driehoekige draaiplaat voor semi-ruw- en gemiddelde verspaning op staal en gietijzer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | iso negatief driehoekige draaiplaat (tnmg) |
| Schakering | ic5005 |
| Lengte zijkant | 16,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 141,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 171,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen