COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT SCMT 09 T3 08-PF 4415

Wisselplaat

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:SCMT 09 T3 08-PF 4415
Rubix:A0452979
Fabrikant:7859126
EAN:7323225036672
COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT SCMT 09 T3 08-PF 4415

Technische samenvatting

Type plaatjecoroturn® 107 wisselplaat (scmt 09 t3 08-pf 4415, positief, vierkant 90°)
Schakeringpf (afwerking / finishing chip breaker)
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT SCMT 09 T3 08-PF 4415


CoroTurn® 107, draaiblad

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjecoroturn® 107 wisselplaat (scmt 09 t3 08-pf 4415, positief, vierkant 90°)
Schakeringpf (afwerking / finishing chip breaker)
Lengte zijkant8,725 mm
Dikte3,9688 mm
Radius0,7938 mm
Insertmaat9,525 mm
€ 154,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 187,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen