Referenties
Sandvik Coromant:SNMM 12 04 12-MR 2220
Rubix:A0460172
Fabrikant:7231434
EAN:7323221714345

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMM 12 04 12-MR 2220
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | snmm 12 04 12-mr |
| Schakering | mr |
| Lengte zijkant | 11,5 mm |
| Dikte | 4,7625 mm |
| Radius | 1,1906 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 197,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 238,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen