Referenties
Walter:CNMG120408-NRS WSM10
Rubix:20402512
Fabrikant:5866883

Technische samenvatting
| Type plaatje | iso cnmg120408 draaibankplaatje, negatieve ruit 80° (nrs - ruwbewerking/hoogtemperatuur) |
|---|---|
| Schakering | wsm10 |
Productdetails : WALTER DRAAIWISSELPLAAT NEGATIEF CNMG120408-NRS WSM10
Walter CNMG120408-NRS draaibankplaatje met negatieve ruit 80° en coating WSM10. Ontworpen voor ruwbewerking van legeringen bij hoge temperaturen met een efficiënte snijkant.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | iso cnmg120408 draaibankplaatje, negatieve ruit 80° (nrs - ruwbewerking/hoogtemperatuur) |
| Schakering | wsm10 |
| Lengte zijkant | 12,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 156,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 188,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen