Referenties
Sandvik Coromant:SNMM 19 06 16-MR 2220
Rubix:A0460160
Fabrikant:7231437
EAN:7323221714376

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMM 19 06 16-MR 2220
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | snmm 19 06 16-mr 2220 |
| Schakering | mr |
| Lengte zijkant | 17,45 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,5875 mm |
| Insertmaat | 19,05 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 435,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 527,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
