COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT DNMG 15 04 12-MM 2025
Negatieve plaat DNMG 1506
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:DNMG150412-MM2025
Rubix:20105135
Fabrikant:5733569




Productdetails : COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT DNMG 15 04 12-MM 2025
T-Max® P, draai-inzetstuk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | dnmg150412-mm2025 |
| Schakering | 2025 |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 228,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 275,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen