Referenties
Sandvik Coromant:SNMM 19 06 24-QR 4425
Rubix:A0459132
Fabrikant:7861254
EAN:7323225052115


Technische samenvatting
| Type plaatje | draaivervangplaat snmm 19 06 24-qr (t-max® p) |
|---|---|
| Schakering | 4425 |
Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMM 19 06 24-QR 4425
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaivervangplaat snmm 19 06 24-qr (t-max® p) |
| Schakering | 4425 |
| Lengte zijkant | 19,05 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 2,3813 mm |
| Insertmaat | 7,925 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 442,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 535,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen