Referenties
Sandvik Coromant:SNMM 19 06 24-HR 4335
Rubix:A0460157
Fabrikant:7080993
EAN:7323221188047


Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat voor draaien (t-max® p), iso snmm |
|---|---|
| Schakering | hr |
Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMM 19 06 24-HR 4335
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat voor draaien (t-max® p), iso snmm |
| Schakering | hr |
| Lengte zijkant | 16,944 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 2,381 mm |
| Insertmaat | 19,05 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 428,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 518,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen