Referenties
Sandvik Coromant:WNMG 06 04 12-PR 4415
Rubix:A0458992
Fabrikant:7860594
EAN:7323225046091

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT WNMG 06 04 12-PR 4415
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | iso draaiplaatje |
| Schakering | pr |
| Lengte zijkant | 5,3 mm |
| Dikte | 1,2 mm |
| Radius | 4,76 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 175,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 212,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen