Referenties
Sandvik Coromant:WNMG 08 04 08-MF 2220
Rubix:A0166315
Fabrikant:7231501
EAN:7323221715014

Productdetails : COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT WNMG 08 04 08-MF 2220
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | wisselplaat |
| Schakering | mf |
| Lengte zijkant | 7,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,67 excl. BTW
/ stuk
€ 26,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen