Referenties
Sandvik Coromant:WNGA080408S01525H 7115
Rubix:A0460049
Fabrikant:7190850
EAN:7323221525804


Technische samenvatting
| Type plaatje | t-max® p wnga (trigon 80°) wisselplaat voor draaien (cbn) |
|---|---|
| Schakering | t-max® p / graad 7115 (cbn), pvd tin |
Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT WNGA080408S01525H 7115
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Type plaatje | t-max® p wnga (trigon 80°) wisselplaat voor draaien (cbn) |
| Schakering | t-max® p / graad 7115 (cbn), pvd tin |
| Lengte zijkant | 8,6873 mm |
| Dikte | 4,7625 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 967,50 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 1.170,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen