Referenties
Sandvik Coromant:VNMG 16 04 08-QM 4415
Rubix:A0459027
Fabrikant:7860550
EAN:7323225045650

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT VNMG 16 04 08-QM 4415
T-Max® P, wisselplaat voor het draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | 4415 |
| Type plaatje | rombisch 35° |
| Dikte | 4,7625 mm |
| Insertmaat | 9,525 mm |
| Bekleding | ticn + al2o3 + tin (cvd) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 364,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 440,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
