Referenties
Sandvik Coromant:WNMG 06 04 08-QM 4415
Rubix:A0459005
Fabrikant:7860551
EAN:7323225045667

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT WNMG 06 04 08-QM 4415
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | wnmg 06 04 08-qm |
| Schakering | qm 4415 |
| Lengte zijkant | 5,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 175,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 212,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen