Referenties
Sandvik Coromant:CNMM 16 06 16-QR 4405
Rubix:A0515026
Fabrikant:8322716
EAN:7323227075211


Technische samenvatting
| Type plaatje | t-max® p wisselplaat, negatief (cnmm), ruitvormig 80° |
|---|---|
| Schakering | p 4405 |
Productdetails : COROMANT ISO WISSELPLAAT NEGATIEF CNMM 16 06 16-QR 4405
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | t-max® p wisselplaat, negatief (cnmm), ruitvormig 80° |
| Schakering | p 4405 |
| Lengte zijkant | 14,5 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,6 mm |
| Insertmaat | 15,88 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 316,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 383,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen