Referenties
Sandvik Coromant:SNMG 09 03 08-PM 4335
Rubix:A0460226
Fabrikant:7080840
EAN:7323221186678


Technische samenvatting
| Type plaatje | t-max® p wisselplaat (negatief) voor draaien, snmg 09 03 08-pm |
|---|---|
| Schakering | pm |
Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 09 03 08-PM 4335
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | t-max® p wisselplaat (negatief) voor draaien, snmg 09 03 08-pm |
| Schakering | pm |
| Lengte zijkant | 8,725 mm |
| Dikte | 3,175 mm |
| Radius | 0,7938 mm |
| Insertmaat | 9,525 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 126,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 153,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen