ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 150408-TF IC8150 5508932
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 150408-TF IC8150
Rubix:A0510986
Fabrikant:5508932

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 150408-TF IC8150 5508932
Iscar DNMG 150408‑TF IC8150 is een dubbelzijdige 55° ruitvormige negatief draaiwisselplaat met TF chipbreaker. Ontworpen voor stabiele bewerking van staal en RVS.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 15,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 205,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 248,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen