Referenties
Sandvik Coromant:CNMG 12 04 08-QM 4415
Rubix:A0459567
Fabrikant:7859171
EAN:7323225037129


Technische samenvatting
| Type plaatje | cnmg 12 04 08-qm wisselplaat (c-style/rhombic 80°) |
|---|---|
| Schakering | qm |
Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT CNMG 12 04 08-QM 4415
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | cnmg 12 04 08-qm wisselplaat (c-style/rhombic 80°) |
| Schakering | qm |
| Lengte zijkant | 12,1 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 200,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 242,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen