Referenties
Iscar:GIP 1.57-0.79 IC808
Rubix:A0165083
Fabrikant:6404255

Productdetails : ISCAR CUT-GRIP WISSELPLAAT GIP 1.57-0.79 IC808 6404255
GIP (full radius W
ISCAR CUT-GRIP wisselplaat GIP 1.57-0.79 in carbide (IC808) met full-radius geometrie en TiAlN+AlTiN+TiN coating. Voor extern en intern groeven/insnijden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,827 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 3,5 g |
| Hoek | 7 ° |
| Materiaal | carbide |
| Schakering | ic808 |
| Type plaatje | gip (full radius cw<bw) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 368,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 445,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen