Referenties
Iscar:GIP 1.70-0.10 IC830
Rubix:A0508924
Fabrikant:6405090

Productdetails : ISCAR CUT-GRIP WISSELPLAAT GIP 1.70-0.10 IC830 6405090
GIP (flat top W
CUT-GRIP wisselplaat GIP 1.70-0.10 IC830 van ISCAR voor precisie groef-/turn-bewerkingen. Dubbelzijdig inzetstuk voor betrouwbaar groeven.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,7 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 2,8 g |
| Hoek | 7 ° |
| Materiaal | carbide |
| Schakering | ic830 |
| Type plaatje | gip (flat top cw<bw) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,36 excl. BTW
/ stuk
€ 42,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen